ABB - ZA13 - Porte plans adhésif format A4 - Pour Armoires ComfortLine A / SPEE - 138233


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
matériau - plastique
hauteur - 297 mm
profondeur - 3 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617382331
Réf. Sonepar
00026738233
Réf. Fournisseur
138233
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
étui de schéma de branchement
matériau:
plastique
hauteur:
297 mm
profondeur:
3 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
adapté à la largeur de boîtier:
220 mm
couleur:
vert
numéro RAL:
6005
transparent:
Non
largeur:
148 mm
Les Atouts de l'article:
Poche plan en plastique DIN A4, couleur: vert, auto-adhésive, (support ZA123 pour poches plan comme accessoire pour les visser sur les éléments de renfort de porte).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.