ABB - ZE225 Prise double de courant 230Vac avec insert EURO - D761177

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 102 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617611776

Réf. Sonepar

00026761177

Réf. Fournisseur

D761177

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

102 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

63 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ZE225 Prise double de courant 230Vac avec insert EURO

Les Atouts de l'article:

Prise double avec insert Euro-plug pour l'alimentation 230 V des blocs d'alimentation; installation simple sur la traverse de montage ZX29.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.