ABB - ZE318 Module Coax M/IEC - Armoire Comfortline A - D739248

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZE318 Module Coax M/IEC - Armoire Comfortline A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4011617392484

Réf. Sonepar

00026739248

Réf. Fournisseur

D739248

Marque

ABB

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

ZE318 Module Coax M/IEC - Armoire Comfortline A

Les Atouts de l'article:

Connecteur KOAX avec adaptateur de forme modulaire, avant: fiche CEI, arrière: prise F, couplage traversant 75 Ohm, sans éléments de fermeture et de couplage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.