ABB - ZE319 Module Op DAT - Armoire Comfortline A - D739249

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZE319 Module Op DAT - Armoire Comfortline A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617392491

Réf. Sonepar

00026739249

Réf. Fournisseur

D739249

Réf. Commerciale

ABB

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

autre

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

ZE319 Module Op DAT - Armoire Comfortline A

Les Atouts de l'article:

Module OpDAT LC (Ph-Br), coupleurs duplex LC avec adaptateur, manchon de guidage métallique (Ph-Br), rainuré pour applications multimodes

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.