ABB - ZE332 Panneau de brassage vide pour 12x E-data - D731435


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 246 mm
hauteur - 53 mm
profondeur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617314356
Réf. Sonepar
00026731435
Réf. Fournisseur
D731435
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
246 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
63 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
ZE332 Panneau de brassage vide pour 12x E-data
Les Atouts de l'article:
panneau de brassage comme panneau E-Dat 12 x E-Dat, installation facile et rapide grâce au mécanisme d'encliquetage sur rails DIN avec blocs d'isolation
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
panneau de brassage comme panneau E-Dat 12 x E-Dat, installation facile et rapide grâce au mécanisme d'encliquetage sur rails DIN avec blocs d'isolation
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.