ABB - ZE333 Panneau de brassage vide pour 24x E-data 2 largeurs de panneau - D731436

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZE333 Panneau de brassage vide pour 24x E-data 2 largeurs de panneau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 492 mm

  • hauteur - 53 mm

  • profondeur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617314363

Réf. Sonepar

00026731436

Réf. Fournisseur

D731436

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

492 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

63 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ZE333 Panneau de brassage vide pour 24x E-data 2 largeurs de panneau

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage comme panneau E-Dat 24 x E-Dat, installation facile et rapide grâce au mécanisme d'encliquetage sur rails DIN avec blocs d'isolation

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.