ABB - ZE335 Panneau de brassage vide pour 6x RJ45 - D731423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 138 mm
hauteur - 53 mm
profondeur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617314233
Réf. Sonepar
00026731423
Réf. Fournisseur
D731423
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
138 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
63 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
ZE335 Panneau de brassage vide pour 6x RJ45
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage en tant que panneau Keystone 6 x Keystone, installation facile et rapide grâce au mécanisme d'encliquetage sur les rails DIN avec blocs d'isolation
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage en tant que panneau Keystone 6 x Keystone, installation facile et rapide grâce au mécanisme d'encliquetage sur les rails DIN avec blocs d'isolation
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.