ABB - ZE338 Supports de fixation pour panneau de brassage - D731426

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZE338 Supports de fixation pour panneau de brassage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - plastique

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617314264

Réf. Sonepar

00026731426

Réf. Fournisseur

D731426

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

plastique

largeur:

16 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

63 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

ZE338 Supports de fixation pour panneau de brassage

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.