ABB - ZE339 Kit d'extension Média - Armoire Comfortline A - D738146

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZE339 Kit d'extension Média - Armoire Comfortline A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 246 mm

  • hauteur - 116 mm

  • profondeur - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617381464

Réf. Sonepar

00026738146

Réf. Fournisseur

D738146

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

246 mm

hauteur:

116 mm

profondeur:

121 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ZE339 Kit d'extension Média - Armoire Comfortline A

Les Atouts de l'article:

kit d'extension multimédia composé de: 3 prises tournantes, panneau de brassage 12 connexions, support pour routeur et support de fil

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.