ABB - Zenit Boite d'Encastrement pour Hp 5 - 9399


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
profondeur - 73...73 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238028279
Réf. Sonepar
00026802827
Réf. Fournisseur
9399
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
forme:
rond
profondeur:
73...73 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
73 mm
largeur:
62 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
0...0 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
2
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
E 60
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
8 mm²
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
pour haut-parleur 9329.1pour montage encastréDimensions de perçage: 174 mm.Profondeur de montage: 84 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.