ABB - Zenit Boitier étanche IP40 2 modules - N3291.1

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Boitier étanche IP40 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238099385

Réf. Sonepar

00026809938

Réf. Fournisseur

N3291.1

Réf. Commerciale

ABB

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

2

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

65 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

55 mm

Zenit Boitier étanche IP40 2 modules

Les Atouts de l'article:

Boîte montée en surface.Gris RAL 7035.Diamètre de raccordement, câble ou tube: 20 mm max.Indice de résistance aux chocs: IK06

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.