ABB - Zenit Boitier étanche IP55 2X2 modules - N3292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238099521
Réf. Sonepar
00026809952
Réf. Fournisseur
N3292
Marque
ABB
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
4
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Non
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
130 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
63 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
63 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


