ABB - Zenit Carillon 2 Modules Champagne - N2219CV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 250 V
volume - 75 dB
couleur du boîtier/corps - autre
type de tonalité - tonalité continue
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238093079
Réf. Sonepar
00026811152
Réf. Fournisseur
N2219CV
Marque
ABB
tension nominale:
250 V
volume:
75 dB
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tonalité:
tonalité continue
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.2 A
indice de protection (IP):
IP20
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
transfo incorporé:
Non
Les Atouts de l'article:
Couleur: Champagne.Tension nominale: 127 - 230 Vac / 50 - 60 HzPuissance nominale: 8 VATonalité réglablePuissance acoustique à 1 mètre avec plaque de recouvrement: 75 dBTaille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



