ABB - Zenit Carillon 2 Modules Platine - N2219PL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Carillon 2 Modules Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 250 V

  • volume - 75 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238068497

Réf. Sonepar

00026810882

Réf. Fournisseur

N2219PL

Réf. Commerciale

ABB

tension nominale:

250 V

volume:

75 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.2 A

indice de protection (IP):

IP20

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

transfo incorporé:

Non

Zenit Carillon 2 Modules Platine

Les Atouts de l'article:

Couleur: argent.Tension nominale: 127 - 230 Vac / 50 - 60 HzPuissance nominale: 8 VATonalité réglablePuissance acoustique à 1 mètre avec plaque de recouvrement: 75 dBTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.