ABB - Zenit Carillon Electronique 2 Modules Platine - N2224PL

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 72 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • portée de transmission max. - 50 m

  • couleur du boîtier/corps - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238068527

Réf. Sonepar

00026810884

Réf. Fournisseur

N2224PL

Réf. Commerciale

ABB

volume:

72 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

portée de transmission max.:

50 m

couleur du boîtier/corps:

argent

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'électricité:

0.2...0.2 A

batterie incorporée:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

largeur en nombre de modules:

2

Zenit Carillon Electronique 2 Modules Platine

Les Atouts de l'article:

Couleur: argent.Tension nominale: 230 Vac / 50-60 Hz4 mélodies disponiblesPuissance acoustique à 1 mètre avec plaque de recouvrement: 72 dBTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.