ABB - Zenit Detecteur De Mouvement 110 Anthracite - N2241AN

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 0...110 °

  • Puissance de coupure max. - 1800 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238074726

Réf. Sonepar

00026811155

Réf. Fournisseur

N2241AN

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

0...110 °

Puissance de coupure max.:

1800 W

couleur:

anthracite

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

110 °

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

5 m

portée de présence max.:

15

champ de détection de diamètre au sol:

5 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

600 s

enclenchement retardé:

10 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

3...3 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-10...-10 °C

nombre de zones de détection:

3

courant de démarrage max.:

8 A

courant de démarrage min.:

3 A

courant de veille:

1800 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

40 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Zenit Detecteur De Mouvement 110 Anthracite

Les Atouts de l'article:

Couleur: anthracite.Tension nominale: 127 - 230 Vac ± 10% / 50 - 60 HzSorties: 1 normalement ouvert (NO). Potentiel libreMax. Puissance:- Incandescent: 1.800W à 230Vac / 1.000W à 127Vac- Halogène avec transformateur électronique o ferromagnétique: 750VA @ 230Vac / 400VA @ 127Vac- Lampes fluorescentes ou moteurs: 400VA @ 230Vac / 200VA @ 127VacPour la commutation automatique d'appareils en fonction du mouvement et de la luminosité.Avec sélecteur intégré pour ON-AUTOMATIC-OFF à l'avant.Temporisation d'extinction: 10 sec à 10 min ou impulsion courte durée 1 sec réglable (depuis la face avant).Portée de détection: 5 m radieuxNiveau de consigne d'éclairage réglable pour l'activation (par l'avant).Angle de détection: 110 °Hauteur de montage: 1,2 mCommande auxiliaire avec boutons poussoirs N2X04.XPlage de température (appareil): -10 ° C à 40 ° CTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.