ABB - Zenit Double Inter Commande De Volets Roulants Anthracite - N2244.1AN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238067605
Réf. Sonepar
00026810910
Réf. Fournisseur
N2244.1AN
Réf. Commerciale
ABB
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
44 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur: anthracite.Tension nominale: 110-250 VcaCourant nominal: 16 AX.Puissance nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W.Contrôle directGangs imbriquésTaille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.