ABB - Zenit Double Poussoir Commande De Volets Roulants Blanc - N2244BL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Double Poussoir Commande De Volets Roulants Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238063591

Réf. Sonepar

00026810905

Réf. Fournisseur

N2244BL

Réf. Commerciale

ABB

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

modèle:

contact à poussoir unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

à clipser

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

nombre de modules (construction modulaire):

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

Zenit Double Poussoir Commande De Volets Roulants Blanc

Les Atouts de l'article:

Couleur blanche.Tension nominale: 110-250 VcaCourant nominal: 16 A.Contrôle directGangs imbriquésTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.