ABB - Zenit Enjoliveur 1 Module Blanc Pour Symboles N2004.X - N2101.9BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - divers symboles
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238063331
Réf. Sonepar
00026810783
Réf. Fournisseur
N2101.9BL
Marque
ABB
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
22 mm
hauteur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur blanche.Cache-culbuteurs de rechange avec boîtier pour symboles N2004.XConvient aux inserts N2101.X, N2102.X, N2110 et N2104.XTaille: 1 module.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


