ABB - Zenit Enjoliveur 2 Modules Platine Pour Symboles N2004.X - N2201.9PL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Enjoliveur 2 Modules Platine Pour Symboles N2004.X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - argent

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238067414

Réf. Sonepar

00026810844

Réf. Fournisseur

N2201.9PL

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

argent

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

Zenit Enjoliveur 2 Modules Platine Pour Symboles N2004.X

Les Atouts de l'article:

Couleur: argent.Cache-culbuteurs de rechange avec boîtier pour symboles N2004.XConvient aux inserts N2201.X, N2202.X, N2210 et N2204.XTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.