ABB - Zenit Enjoliveur 2 Modules Pour Prise Rj45 Platine - N2218.1PL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - encastré
couleur - argent
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238067773
Réf. Sonepar
00026810877
Réf. Fournisseur
N2218.1PL
Réf. Commerciale
ABB
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
44 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
31 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur: argent.Plaque de recouvrement pour un connecteur 201X.X ou et boîtier (réf.: 2017.2, 2017.3, 2018.5, 2018.6, 2018 et 2018.8)Avec zone d'étiquetageSans voletTaille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.