ABB - Zenit Enjoliveur pour Haut-Parleur 9330 Platine - N2229PL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Enjoliveur pour Haut-Parleur 9330 Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - haut-parleur

  • couleur - argent

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238068558

Réf. Sonepar

00026806855

Réf. Fournisseur

N2229PL

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

autre

utilisation:

haut-parleur

couleur:

argent

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

73 mm

Zenit Enjoliveur pour Haut-Parleur 9330 Platine

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.