ABB - Zenit Enjoliveur Tv/R/Sat Terminale 2 Modules Champagne - N2252CV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - SAT
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
bague de support - Non
avec protection contre la poussière - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238240398
Réf. Sonepar
00026811160
Réf. Fournisseur
N2252CV
Réf. Commerciale
ABB
utilisation:
SAT
couleur:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
Les Atouts de l'article:
Couleur: Champagne.Plaques de recouvrement pour prise avec 3 connecteurs code 8152.Couvertures préparées pour fixer le cadre au mur.TV, R et SAT gravés à l'avant.Taille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.