ABB - Zenit Grille de Protection pour Hp 5'' - 9399.2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - autre
utilisation - haut-parleur
couleur - blanc
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238028293
Réf. Sonepar
00026802829
Réf. Fournisseur
9399.2
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
autre
utilisation:
haut-parleur
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
198 mm
hauteur:
113 mm
profondeur:
205 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.