ABB - Zenit Haut-Parleur 2''-2W - 9329


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - haut-parleur
mode de pose - encastré
impédance - 16 Ohm
avec fonction d'annonces vocales - Non
avec tuner - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238028224
Réf. Sonepar
00026802822
Réf. Fournisseur
9329
Réf. Commerciale
ABB
composition:
haut-parleur
mode de pose:
encastré
impédance:
16 Ohm
avec fonction d'annonces vocales:
Non
avec tuner:
Non
RDS:
Non
avec affichage de la fréquence:
Non
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
capacité de charge de musique:
2 W
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
73 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
73 mm
tension nominale:
12 V
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les modules audio et les codes d'amplification: 9368, 9368.1, 9368.7 et 9335.1Avec des caractéristiques haut débitAvec bornes sans visPuissance nominale: 2 W (RMS)Réponse en fréquence: 150 - 16.000 HzImpédance: 16 OhmProfondeur de montage: 34 mmSans griffes de fixationCode de la plaque de recouvrement: 8529, 8629, N2229, 8429, 8229, 5529 et 9399.4
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.