ABB - Zenit Haut-Parleur 5''-6W - 9329.1

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Haut-Parleur 5''-6W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - haut-parleur

  • mode de pose - encastré

  • impédance - 16 Ohm

  • avec fonction d'annonces vocales - Non

  • avec tuner - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238028231

Réf. Sonepar

00026802823

Réf. Fournisseur

9329.1

Réf. Commerciale

ABB

composition:

haut-parleur

mode de pose:

encastré

impédance:

16 Ohm

avec fonction d'annonces vocales:

Non

avec tuner:

Non

RDS:

Non

avec affichage de la fréquence:

Non

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

capacité de charge de musique:

6 W

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

158 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

163 mm

tension nominale:

12 V

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Zenit Haut-Parleur 5''-6W

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les modules audio et les codes d'amplification: 9368, 9368.1, 9368.7 et 9335.1Avec des caractéristiques haut débitAvec bornes à visPuissance nominale: 6 W (RMS)Réponse en fréquence: 70 - 10.000 HzImpédance: 16 OhmInstallation encastrée avec boîte de montage 9399 ou bague de montage 9399.1Code de grille d'embellissement: 9399,2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.