ABB - Zenit Interrupteur A Carte Temporise Blanc - N2214.5BL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Interrupteur A Carte Temporise Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de charge - universel

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238073477

Réf. Sonepar

00026810870

Réf. Fournisseur

N2214.5BL

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

type de charge:

universel

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

composition:

autre

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

3000...3000 W

type de fixation:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Zenit Interrupteur A Carte Temporise Blanc

Les Atouts de l'article:

Couleur blanche.Tension nominale: 110 - 250 Vac; 50/60 HzCourant évalué:- Incandescent / halogène: 3.000W@230Vac / 1.600W@127Vac- Fluorescent: 1.300VA@230Vac / 700VA @ 127Vac- Electronique et ferromag. transf. et moteurs: 3.000VA@230Vac / 1.600VA@127VacPour cartes de 54 mm de largeurLampe LED de localisation incluseInterrupteur temporisé: 5 à 90 secondesTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.