ABB - Zenit Interrupteur Monopolaire 2 Modules Blanc - N2201BL

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238063478

Réf. Sonepar

00026810253

Réf. Fournisseur

N2201BL

Réf. Commerciale

ABB

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

73 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Zenit Interrupteur Monopolaire 2 Modules Blanc

Les Atouts de l'article:

Couleur blanche.Tension nominale: 110-250 VcaCourant nominal: 16 AX.Puissance nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W.Bornes sans visEn option: lampe de localisation à LED N2191.Taille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.