ABB - Zenit Interrupteur Temporise Avec Triac 2 Modules Blanc - N2262.1BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
mode de pose - encastré
couleur - blanc
distance de commutation minimale - 0.17 min
autonomie - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238068756
Réf. Sonepar
00026810933
Réf. Fournisseur
N2262.1BL
Marque
ABB
modèle:
électronique
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
distance de commutation minimale:
0.17 min
autonomie:
0 h
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
générateur aléatoire:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
2.1 A
compatible avec Google Assistant:
Non
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
puissance max.:
500 W
profondeur d'encastrement:
33.5 mm
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
33.5 mm
largeur d'appareil:
44 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur blanche.Tension nominale: 230 Vac / 50 HzPouvoir:- Incandescente: 40 - 500 W- Halogène avec transformateur: 40-400 VA- Moteurs: 40-100 VAConnexion à 2 filsConfiguration du délai: 10 sec. à 10 min.Protection contre les surintensités: avec fusibleIndicateur de lampe LED inclusTempérature de fonctionnement: 0 - 40ºCTaille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


