ABB - Zenit Mecanisme Tv + Sat - 8151.7

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Mecanisme Tv + Sat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 2

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

  • couvercle - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238045122

Réf. Sonepar

00026804512

Réf. Fournisseur

8151.7

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

2

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

0

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

5 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

149 mm

hauteur d'appareil:

78 mm

profondeur d'appareil:

225 mm

fréquence TV:

5...2400 MHz

Zenit Mecanisme Tv + Sat

Les Atouts de l'article:

TV-R et SAT double sortie - FinaleInstallation en sortie terminale connectée à une série avec sorties en boucle.Connexion : borne à vis et pince.Connecteurs de sortie (C1/C2) : IEC mâle 9,52mm diam. / IEC femelle 9,52mm diam.Gamme de fréquence (E/S / C1 / C2) : 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHzPerte de base (FM / TV / SAT): 3,7±0,3 dB / 4,0±0,5 dB / 5,0±1,2 dBIsolement (FM / TV / SAT) : >20 / >20 / >14Perte de retour (VR / FM / TV / SAT) : >16 / >16 / >16 / >9Chemin DC (Vdc / mA / Tono): 24 max. / 500 max. / 22 KHz - DiSEqCInclus : griffes de fixationCode de plaque de couverture : 8550.1, 8650, N2250.1, 8450.1, 8250.1 & 5550.1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.