Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Zenit Module Entree/Sortie Mini Jack Usb Et Bluetooth - 9368.3

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Module Entree/Sortie Mini Jack Usb Et Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • mode de pose - encastré

  • capacité de charge nominale - 2 W

  • impédance - 600 Ohm

  • avec fonction d'annonces vocales - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238104331

Réf. Sonepar

00026813774

Réf. Fournisseur

9368.3

Réf. Commerciale

ABB

composition:

autre

mode de pose:

encastré

capacité de charge nominale:

2 W

impédance:

600 Ohm

avec fonction d'annonces vocales:

Non

avec tuner:

Non

RDS:

Non

avec affichage de la fréquence:

Non

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

capacité de charge de musique:

0.05 W

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

73 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

73 mm

tension nominale:

9 V

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Zenit Module Entree/Sortie Mini Jack Usb Et Bluetooth

Les Atouts de l'article:

Alimentation par modules 9368, 9368.2 ou 9368.7Max. consommation: 200 mAConsommation en veille: 0,4WRécepteur Bluetooth: Bluetooth® v2.1 2,4 GHz IEEE 802.15.1Connecteur USB: pour les fichiers MP3 et WAV. Max. consommation de l'appareil connecté: 100 mA @ 5VdcEntrée: 1x mini-jack stéréo 3,5 mmSortie: 1x mini-jack stéréo 3,5 mmCode de la plaque de recouvrement: 8568.3, N2268.3, 8468.3, 8268.3 et 5568.3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.