ABB - Zenit Obturateur 1 Module Blanc - N2100BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238063294
Réf. Sonepar
00026810188
Réf. Fournisseur
N2100BL
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
22 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
73 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.