ABB - Zenit Plaque de Finition 2X2 modules Platine - N2272PL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Plaque de Finition 2X2 modules Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238112107

Réf. Sonepar

00026811210

Réf. Fournisseur

N2272PL

Marque

ABB

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

argent

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

4

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

7.5 mm

Zenit Plaque de Finition 2X2 modules Platine

Les Atouts de l'article:

Couleur: argentTaille HxL): 85x156mmCode de plaque de montage adapté aux boîtiers d'écartement des vis de 60 mm: N2271.9, N2271.9G & N2272.9Code des boîtes d'encastrement: 1099, 999 & 999.2Code des boîtiers de montage en surface: 8592

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.