ABB - Zenit Plaque de Finition 3X2 modules Blanche - N2273BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238112190
Réf. Sonepar
00026811219
Réf. Fournisseur
N2273BL
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
6
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
7.5 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur blancheTaille (HxL): 85x227mmCode de plaque de montage adapté aux boîtiers d'écartement des vis de 60mm: N2271.9, N2271.9G&N2272.9Code des boîtes d'encastrement: 1099,999&999.2Code des boîtes de montage en surface: 8593
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.