ABB - Zenit Plaque de Finition 4X2 modules Acier Inox - N2274OX

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Plaque de Finition 4X2 modules Acier Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238112367

Réf. Sonepar

00026811236

Réf. Fournisseur

N2274OX

Marque

ABB

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

brossé

nombre d'unités, horizontales:

4

nombre d'unités, verticales:

4

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

8

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

303 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

8 mm

Zenit Plaque de Finition 4X2 modules Acier Inox

Les Atouts de l'article:

Couleur: acier inoxydableMatériel: acier inoxydableTaille (hauteur x largeur): 90 x 303 mm.Code de plaque de montage adapté aux boîtiers d'écartement des vis de 60 mm: N2271.9 & N2271.9G.Code des boîtes d'encastrement: 1099 et 999.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.