ABB - Zenit Plaque de Finition 4X2 modules Ardoise - N2274PZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - pierre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238112381
Réf. Sonepar
00026811238
Réf. Fournisseur
N2274PZ
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
pierre
couleur:
autre
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
8
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
ardoise
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
303 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
8 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur: ArdoiseMatériel: ardoiseTaille (hauteur x largeur): 90 x 303 mm.Code de plaque de montage adapté aux boîtiers d'écartement des vis de 60 mm: N2271.9 & N2271.9G.Code des boîtes d'encastrement: 1099 et 999.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.