ABB - Zenit Porte Fusible 1 Module Champagne - N2108CV

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Porte Fusible 1 Module Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - fixation à clips

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238093222

Réf. Sonepar

00026811128

Réf. Fournisseur

N2108CV

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

250 V

mode de pose:

fixation à clips

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

Zenit Porte Fusible 1 Module Champagne

Les Atouts de l'article:

Couleur: Champagne.Tension nominale: 250 VacCourant nominal: 16AType de fusible / dimension: tube en verre / 6 x 24 mmTaille: 1 module.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.