ABB - Zenit Poussoir No 1 Module Avec Symbole Carillon Anthracite - N2104AN

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238067247

Réf. Sonepar

00026810791

Réf. Fournisseur

N2104AN

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

symbole « sonnerie »

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Zenit Poussoir No 1 Module Avec Symbole Carillon Anthracite

Les Atouts de l'article:

Couleur: anthracite.Tension nominale: 110-250 VcaCourant nominal: 16 ABornes sans vis1 voie, 1 voie - Contact normalement ouvert (NO)En option: lampe de localisation à LED N2191.Taille: 1 module.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.