ABB - Zenit Prise 2P+T Automatique Champagne - N2287.6CV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
avec voyant indicateur - Non
nombre de modules (construction modulaire) - 0
nombre de prises commutables - 0
impression/marquage - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238230016
Réf. Sonepar
00026811245
Réf. Fournisseur
N2287.6CV
Marque
ABB
couleur:
autre
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de prises commutables:
0
impression/marquage:
sans
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Couleur: Champagne.Tension nominale: 250 Vac.Courant nominal: 16A.Type E: 2P + E.Volet pour la sécurité des enfants.Bornes sans vis.Taille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


