Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Zenit Prise Tv/R/Sat Terminale 2 Modules Champagne - N2251.7CV

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Prise Tv/R/Sat Terminale 2 Modules Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - SAT

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238093338

Réf. Sonepar

00026811172

Réf. Fournisseur

N2251.7CV

Réf. Commerciale

ABB

utilisation:

SAT

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

Zenit Prise Tv/R/Sat Terminale 2 Modules Champagne

Les Atouts de l'article:

Couleur: Champagne.Double sortie TV-R et SAT - FinaleInstallation en tant que prise terminale connectée à une série avec des sorties en boucle.Connexion: borne à vis et pince.Connecteurs de sortie (C1 / C2): IEC mâle 9,52 mm diam. / IEC femelle 9,52mm diam.Gamme de fréquences (I / O / C1 / C2): 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHzPerte de base (FM / TV / SAT): 3,7 ± 0,3 dB / 4,0 ± 0,5 dB / 5,0 ± 1,2 dBIsolation (FM / TV / SAT):> 20 /> 20 /> 14Perte de retour (VR / FM / TV / SAT):> 16 /> 16 /> 16 /> 9Chemin CC (Vdc / mA / Tono): 24 max. / 500 max. / 22 KHz - DiSEqCTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.