ABB - Zenit Support Simple 2 Modules - N2271.9

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Support Simple 2 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238240572

Réf. Sonepar

00026811202

Réf. Fournisseur

N2271.9

Marque

ABB

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Zenit Support Simple 2 Modules

Les Atouts de l'article:

Pour une installation horizontale et verticale.A installer avec les codes cadres: N2171 et N227X.Plaque de montage adaptée aux boîtes d'écartement des vis de 60 mm code: 1099, 999 et 999.2 ou aux boîtes de montage en saillie code: 8591, 8592 et 8593.Avec des volets d'alignement pour les cadres multigang.En option: griffes élastiques N2071.9

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.