ABB - Zenit Variateur De Lumiere Rotatif Pour Source Fluo Blanc - N2260.9BL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Variateur De Lumiere Rotatif Pour Source Fluo Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton rotatif

  • type de charge - ballast électronique 1-10 V

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238078373

Réf. Sonepar

00026810921

Réf. Fournisseur

N2260.9BL

Réf. Commerciale

ABB

type de commande:

bouton rotatif

type de charge:

ballast électronique 1-10 V

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

2

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation par clic

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

1...10 V

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

53 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

54 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Zenit Variateur De Lumiere Rotatif Pour Source Fluo Blanc

Les Atouts de l'article:

Couleur blanche.Tension nominale: 127 - 230 Vac / 50 - 60 HzBallast / driver électronique dimmable avec entrée de commande 1-10V.Max. Puissance:- 230 Vca: 700 VA- 127 Vca: 350 VAMax. 6 ballasts par appareilIndicateur de lampe LED inclusTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.