ABB - Zenit Variateur De Lumiere Rotatif Pr Source Fluo Anthracite - N2260.9AN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton rotatif
type de charge - ballast électronique 1-10 V
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238078397
Réf. Sonepar
00026810923
Réf. Fournisseur
N2260.9AN
Réf. Commerciale
ABB
type de commande:
bouton rotatif
type de charge:
ballast électronique 1-10 V
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation par clic
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...50 Hz
tension de commande:
1...10 V
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
44 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
53 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
54 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Couleur: anthracite.Tension nominale: 127 - 230 Vac / 50 - 60 HzBallast / driver électronique dimmable avec entrée de commande 1-10V.Max. Puissance:- 230 Vca: 700 VA- 127 Vca: 350 VAMax. 6 ballasts par appareilIndicateur de lampe LED inclusTaille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.