ABB - Zenit Variateur Universel + Led Rotatif Platine - N2260.3PL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Variateur Universel + Led Rotatif Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton rotatif

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238138336

Réf. Sonepar

00026813837

Réf. Fournisseur

N2260.3PL

Réf. Commerciale

ABB

type de commande:

bouton rotatif

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

argent

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

2

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation par clic

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

1...10 V

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

53 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

54 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Zenit Variateur Universel + Led Rotatif Platine

Les Atouts de l'article:

Couleur: argent.Tension nominale: 230 Vac ± 10%Fréquence: 50 Hz (Puissance nominale: 250 W / VA) / 60 Hz (Puissance nominale: 200 W / VA)Puissance (charge min./max):- LEDi: 2/100 W / VA (max.10 lampes)- Lampes à économie d'énergie à intensité variable: 2/100 W / VA (max.10 lampes)- LV LEDi avec transformateur (uniquement type L ou LC): 4/100 W / VA (max.10 lampes)- Lampes à incandescence: 10/250 W / VA- Lampes halogènes: 10/250 W / VA- Halogène BT avec transformateur (uniquement type L ou LC): 10/250 W / VA (max.10 lampes)Connexion à 2 filsEn option: marche / arrêt auxiliaire avec interrupteur 2 voies N2X02Indicateur de lampe LED inclusFusible de secours: électroniqueProtection contre les surcharges: électroniqueTempérature ambiante: 0 ° C à + 35 ° CTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.