ABB - Zenit Voyant Led 1 Module-Ne Pas Deranger-Anthracite - N2180.4AN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
douille - sans
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238093857
Réf. Sonepar
00026811262
Réf. Fournisseur
N2180.4AN
Réf. Commerciale
ABB
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
nombre de modules (construction modulaire):
1
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
couleur:
anthracite
transparent:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur: anthraciteTension nominale: 127-230 Vac/50-60HzLampe: LED blancheFlux lumineux:> 2lumen à 1mètreDiffuseur rougeSymbole Ne pas déranger (NPD)À commander avec un interrupteur à verrouillage à 2 voies N2244.5 DND/MURTaille: 1 module
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.