ABB - ZK144B Bornier Quick N 14x4+4x25mm2 - D762754

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZK144B Bornier Quick N 14x4+4x25mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 18

  • section nominale - 1.5...25 mm²

  • courant nominal - 63 A

  • tension nominale - 230 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617627548

Réf. Sonepar

00026003752

Réf. Fournisseur

D762754

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de serrage:

18

section nominale:

1.5...25 mm²

courant nominal:

63 A

tension nominale:

230 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

bleu

diamètre du câble:

25...25 mm

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

1.5...25 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

1.5...25 mm²

plage AWG:

4...16

ZK144B Bornier Quick N 14x4+4x25mm2

Les Atouts de l'article:

Borne enfichable rapide N pour support enfichable, montage sans outils à l'aide d'un équipement simple enfichable et verrouillable, codage couleur clair: N = bleu, système de bornes flexible pour plusieurs circuits N, nombre de bornes: 14 x 1,5 - 4 mm² (technique de serrage à ressort) + 4 x 2,5 à 25 mm² (technique de raccordement à vis), dimensions extérieures H x L x P en mm: 32 x 82 x 31 mm, repérage simple des bornes (DIN VDE 0603 partie 1) avec bandes numérotées pré-imprimées et autocollantes.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.