ABB - ZK15 Adaptateur Bornier Quick f.N/PE - D764984


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 30 mm
hauteur - 27 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617649847
Réf. Sonepar
00026764984
Réf. Fournisseur
D764984
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
30 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour ZK50B, encliquetant la borne N Quick-Plug-in ZK50BT dans l'adaptateur ZK15, donne le ZK50B pour un montage latéral en UK5…, A3… ou pour un encliquetage sur le rail DIN.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.