ABB - ZK175G Bornier Quick PE 17x4+5x25mm2 - D762761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 22
section nominale - 1.5...25 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 230 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617627616
Réf. Sonepar
00026003760
Réf. Fournisseur
D762761
Réf. Commerciale
ABB
nombre de positions de serrage:
22
section nominale:
1.5...25 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
230 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
vert
diamètre du câble:
25...25 mm
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...1.5 mm²
plage AWG:
4...16
Les Atouts de l'article:
Borne enfichable rapide PE pour support enfichableMontage sans outils à l'aide d'un simple équipement enfichable et verrouillableCodage couleur clair: PE = jaune-vertSystème de bornes flexible, nombre de bornes: 17x1,5-4 mm² ( pince à ressort)+5x2,5à25 mm² (technique de raccordement à vis)Dimensions extérieures HxLxP en mm: 32x98x31 mmÉtiquetage simple des bornes (DIN VDE 0603 partie 1) avec pré- bandes numérotées imprimées et autocollantes
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.