ABB - ZK19 Support de fixation du Bornier Quick N/PE - D752456


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 205.5 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617524564
Réf. Sonepar
00026752456
Réf. Fournisseur
D752456
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
205.5 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Support enfichable rapide pour tableau de distribution compact pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement; la largeur utile pour les bornes rapides enfichables est de 214 mm. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.