ABB - ZK206G Bornier Quick PE 20x4+6x25mm2 - D762762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 26
section nominale - 1.5...25 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 230 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617627623
Réf. Sonepar
00026003761
Réf. Fournisseur
D762762
Marque
ABB
nombre de positions de serrage:
26
section nominale:
1.5...25 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
230 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
vert
diamètre du câble:
25...25 mm
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...1.5 mm²
plage AWG:
4...16
Les Atouts de l'article:
Borne enfichable rapide PE pour support enfichable, montage sans outil avec un simple équipement enfichable et verrouillable, code couleur clair: PE = jaune-vert, système de bornes flexible, nombre de bornes: 20 x 1,5 - 4 mm² ( pince à ressort) + 6 x 2,5 à 25 mm² (technique de raccordement à vis), dimensions extérieures H x L x P en mm: 32 x 115 x 31 mm, étiquetage simple des bornes (DIN VDE 0603 partie 1) avec pré- bandes numérotées imprimées et autocollantes.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



